RADIALL Coaxial connector Radiall straight 50Ω

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female: Male *Body orientation: Straight *Terminal method: Crimp *Installation type: Cable mount *Body plating: Nickel *Cable type: RG141, RG58 *Impedance: 50Ω *Operating temperature Min: -65 °C *Operating frequency: 0 -> 11GHz *Contact plating: Gold over nickel *Contact material: brass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan