e2s Electronic buzzer e2s IS-A105N

Sebelum PPN:
Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Supply voltage: 16 -> 28 V dc, IP rating: IP66, decibel/1m: 105dB, current type: DC, number of tones: 49, housing color: red, mounting style: surface, application type: disaster & security, minimum decibel : 96dB, Maximum decibel: 105dB, Series: IS-A105N, Base length: 130mm, Maximum temperature: +60°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan