e2s Electronic buzzer e2s BE × S110E

Sebelum PPN:
Rp50.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power supply voltage: 24 V dc * IP rating: IP66 * Decibel / 1m: 117 dB * Current type: DC * Number of tones: 23 * Housing color: red * Mounting style: Surface * Diameter: 181 mm * Application type: Hazardous area * Minimum decibel: 72dB * Maximum decibel: 110dB * Series: BEXS110E * Housing material: Marine grade aluminum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan