e2s Electronic buzzer e2s Bedhead

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power supply voltage: 24 V dc, IP rating: IP32, decibel/1m: 90 dB, current type: DC, number of tones: 8, housing color: white, mounting style: wall, application type: disaster & security, series: Bedhead, Base length: 85.5mm, maximum temperature: +55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan