INFINEON Power switch IC Infineon

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power switch topology: High side, Switch on resistance: 8mΩ, Number of channels: 1, Operating supply voltage Max: 28 V, Maximum operating current: 3mA, Mounting type: Surface mounting, Package type: TSDSO, Pin count: 14, Operating temperature Max: +150 °C, Operating temperature Min: -40 °C, Dimensions: 4.9 x 3.9 x 0.95mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan