Lovato Contactor relay Lovato RFE

Sebelum PPN:
Rp4.899.900 - Rp6.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Motor rated current: 1.6 -> 8 A, contact rated current: 8 A, pole setting: 3P, mounting style: direct mounting, series: RFE, allowable input: 5.5 kW, reset method: automatic, manual, width: 90 mm, Operating temperature range: -25 -> +70 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan