BROADCOM Optical transceiver Broadcom

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum data rate: 50MBd * Connector shape: Round * Transmitter standard rise time: 5 (Maximum) ns * Transmitter standard fall time: 5 (Maximum) ns * Pin count: 8 * Mounting type: Through hole mounting * Dimensions: 10.16 x 55.86 x 9.2mm * Peak transmitter wavelength: 650nm * Height: 9.2mm * Length: 10.16mm * Series: AFBR

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan