KYOCERA Kyocera crystal oscillator, 32.76 MHz, CMOS output, surface mount, 4-Pin SMD

Sebelum PPN:
Rp109.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output frequency: 32.76 MHz, output level: CMOS, mounting type: surface mounting, package type: SMD, operating supply voltage Min: 1.6 V, operating supply voltage Max: 3.63 V, number of pins: 4, length: 2.5 mm, width : 2mm, height: 0.8mm, dimensions: 2.5 x 2 x 0.8mm, operating temperature Min: -40 °C, operating temperature Max: +85 °C, load capacitance: 15pF

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan