KYOCERA Kyocera crystal oscillator, 20 MHz, CMOS output, surface mount, 4-Pin SMD

Sebelum PPN:
Rp54.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Oscillator type: Clock oscillator * Output level: CMOS * Mounting type: Surface mounting * Package type: SMD * Operating supply voltage Min: 1.6 V * Operating supply voltage Max: 3.63 V * Pin count: 4 * Length: 7 mm * Width: 5mm * Height: 1.2mm * Dimensions: 7 x 5 x 1.2mm * Operating temperature Min: -40 °C * Operating temperature Max: +85 °C * Load capacitance: 15pF

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan