CAREL Temperature controller (on / off type) Carel IR33 series

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp8.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Input type: NTC, power supply voltage: 12 -> 24 V ac, range: -50 -> +90 °C, size: 76.2 x 34.2 mm, operating temperature Min: -10 °C, operating temperature Max: +50 °C, panel depth: 94 mm , Series: IR33

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan