ZF CHERRY Rocker switches ZF Electronics

Sebelum PPN:
Rp31.900 - Rp419.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact configuration: Single pole single throw (SPST) * Switch operation: Latch * Panel cutout width: 11 mm * Panel cutout height: 30.48 mm * Contact rated current: 16 A @ 250 V ac * Actuator color : Black *Mounting type: Panel mount *Terminal type: Quick connect *Operating temperature range: -20 -> +65°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan