C & K COMPONENTS Rocker switch C & K

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp569.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact configuration: Single pole single throw (SPST) * Switch operation: On-None-Off * Panel cutout diameter: 20.2 mm * Contact rated current: 10 A @ 250 V ac, 16 A @ 125 V ac * Illumination: None * Actuator color: Black * IP rating: IP65 * Terminal type: Quick connect * Actuator shape: Round * Contact material: Copper alloy (center contact), silver tin oxide (termination contact)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan