ROHM ROHM, Schottky barrier diode, 5A, 30V surface mount, 2-Pin SOD128 Schottky 490mV

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single * Number of elements per chip: 1 * Peak reverse repetition voltage: 30V * Mounting type: Surface mount * Package type: SOD128 * Diode technology: Schottky * Pin count: 2 * Maximum forward voltage drop: 490mV * Length: 3.7 mm * Width: 2.5 mm * Height: 0.95 mm * Peak reverse current: 150 μA * Schottky barrier diode, 1 -> 30 A, ROHM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan