ROHM ROHM, Schottky barrier diode, 5A, 150V surface mount, 2-Pin PMDTM, SOD-128 Schottky

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single * Number of elements per chip: 1 * Peak reverse repetition voltage: 150V * Mounting type: Surface mounting * Package type: PMDTM, SOD-128 * Diode technology: Schottky * Pin count: 2 * Length: 3.9mm * Width: 2.7mm * Height: 1.05mm * Peak reverse current: 3μA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan