ROHM ROHM I2C Digital Illuminance Sensor IC, 8-PinWSON

Sebelum PPN:
Rp669.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor type: Ambient light, Mounting type: Surface mount, Package type: WSON, Pin count: 8, Dimensions: 2.1 x 2 x 0.58mm, Height: 0.58mm, Length: 2.1mm, Operating supply voltage Max: 3.6 V , Operating temperature Max: +85 °C, Operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan