OSRAM Opto Semiconductors Laser diode OSRAM Opto Semiconductors 3-pin

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Peak wavelength: 520nm * Laser type: Diode * Optical output power: 80mW * Pin count: 3 * Mounting type: Through hole mounting * Laser color: Green * Vertical beam divergence FWHM: 6.3 * Parallel beam divergence FWHM: 22.5 ° * Maximum operation Current: 200mA * Dimensions: 5.6 (Dia.) X 3.5mm * Height: 3.5mm * Diameter: 5.6mm * Series: PLT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan