Rubycon Rubycon Electrolytic Capacitor 820μF

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance: 820μF, Mounting type: Through hole, Dimension: 18 (Dia.) x 40mm, Height: 40mm, Operating temperature Min: -40°C, Lead pitch: 7.5mm, Lead diameter: 0.8mm, Life: 10,000h , Diameter: 18mm, Ripple current: 3.86A, Leakage current: 0.01 CV or 3 μA, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Tolerance (plus): 20%, ZLJ series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan