Rubycon Rubycon Electrolytic Capacitor 68μF

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance: 68μF, Mounting type: Through hole, Dimensions: 18 (Dia.) x 25mm, Height: 25mm, Operating temperature Min: -25°C, Lead pitch: 7.5mm, Lead diameter: 0.8mm, Series: BXC , Diameter: 18mm, Ripple current: 1.47A, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Tolerance (plus): 20%, BXC series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan