Rubycon Rubycon electrolytic capacitor 3.3μF

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp8.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance: 3.3μF, Mounting type: Through hole, Dimension: 10 (Dia.) x 12.5mm, Height: 12.5mm, Operating temperature Min: -25°C, Lead pitch: 5mm, Lead diameter: 0.6mm, Life : 8000h, Diameter: 10mm, Ripple current: 150mA, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Tolerance (plus): 20%, BXC series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan