SWITCHCRAFT Miniature Connector Tini QG Series Switchcraft 3 Position Socket

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female: Female * Number of contacts: 3 * Series: Tini QG * Body orientation: Straight * Contact material: Copper alloy * Contact plating: Silver * Housing material: Copper alloy * Mounting type: Cable mount * Terminal method: Solder * Rating Current: 5A * Rated voltage: 125 V ac * Color: Natural * Operating temperature Max: +85°C * Operating temperature Min: -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan