SOURIAU Micro miniature D crimp connector, male, Souriau

Sebelum PPN:
Rp9.699.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts: 51, Gender: Male, Body orientation: Straight, Housing material: Glass fiber reinforced polymer, Contact plating: Gold, Series: microComp, Pitch: 2mm, Contact material: Copper alloy, Rated current: 2.5A, Dimension: 48.55 x 11.11 x 8.92mm, depth: 8.92mm, operating temperature Min: -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan