Burkert Flow controller, 12 → 36V dc

Sebelum PPN:
Rp8.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Electrical connection: Cable plug, Control output: PNP, Mounting style: Small, Power supply voltage: 12 -> 36 V dc, Pipe diameter range: DN 6 -> 65 mm, Operating temperature Min: -15°C, Operating temperature Max: + 60°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan