Burkert Flow controller 2 → 1200 L / min, 12 → 30V dc

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum flow rate: 2 -> 1200 L/min, electrical connection: cable plug, swivel 5 pin M12 plug, control output: relay, mounting style: compact, power supply voltage: 12 -> 30 V dc, display screen: 8 digit LCD, pipe Diameter range: DN 15 -> 100 mm, operating temperature Min: 0°C, operating temperature Max: +60°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan