OSRAM Opto Semiconductors Photodiode Osram Opto Infrared 70 ° Si Surface Mount Chip LED

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Detection spectrum: Infrared * Peak sensitivity wavelength: 1100nm * Package type: Chip LED * Mounting type: Surface mount * Number of pins: 2 * Diode material: Si * Minimum detection wavelength: 300nm * Maximum detection wavelength: 1100nm * Standard fall time: 0.12 μs * Length: 2 mm * Width: 1.25 mm * Height: 0.8 mm * Polarity: Reverse direction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan