OSI Optoelectronics Photodiode OSI Optoelectronics Visible light Si Through-hole mounting Ceramic

Sebelum PPN:
Rp5.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Detection spectrum: Visible light * Peak sensitivity wavelength: 950nm * Package type: Ceramic * Mounting type: Through hole mounting * Pin count: 2 * Diode material: Si * Minimum detection wavelength: 350nm * Maximum detection wavelength: 1100nm * Length: 16.51 mm * Width: 14.986 mm * Height: 2.032 mm * Series: PIN

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan