RED LION Digital Ammeter 5 Digit DC (Display Indikator)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Current type: DC, Cutout height: 33mm, Cutout width: 68mm, Display type: LCD, Number of digits: 5, Analog effect: Number only, Depth: 43.4mm, Minimum temperature: -35°C, Maximum Temperature: +75°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan