Sonitron Sonitron piezoelectric buzzer

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type: Through Hole Minimum Supply Voltage: 0V ac Maximum Supply Voltage: 30V ac Sound Level: 90dB Drive Type: External Tone Type: Continuous Length: 21mm Depth: 21mm Height: 9.5mm Dimensions: 21 x 21 x 9.5mm Operation Temperature Min: -20°C Operating Temperature Max: +70°C Max. Frequency: 5kHz Min.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan