Socomec Socomec auxiliary contact block, model:

Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp509.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 1 Normal State Configuration: NC Contact Current Rating: 2.8 (dc), 3 (ac) A Contact Voltage Rating: 400 V ac, 48 V dc Pole/Throw Configuration: Single Pole Auxiliary Contact Blocks Pegs are included with the contact blocks Thermal current - Ith 10A Operational current - Ie @ 415V: 6A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan