SAMTEC Samtec PCB connection socket SSW series

Sebelum PPN:
Rp37.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 12 Number of Rows: 2 Pitch: 2.54mm Type: Board-to-Board Mounting Type: Through Hole Body Orientation: Vertical Terminal Method: Solder Rated Current: 6.3A Rated Voltage: 465 V ac, 655 V dc Series: SSW Contact Plating : Matte tin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan