SAMTEC Samtec board connection socket SFM series

Sebelum PPN:
Rp80.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 20 Number of Rows: 2 Pitch: 1.27mm Type: Board to Board Mount Type: Surface Mount Body Orientation: Vertical Terminal Method: Solder Rated Current: 3.2A Rated Voltage: 250 V ac Series: SFM Contact Material: Bronze

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan