APC (Schneider Electric) APC Temperature Sensor AP9335T

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions (H x W x D) (mm)5x5x5
Installation Altitude (m)During operation: 0 to 3000 m, during storage: 0 to 15000 m
Mass (kg)0.14
Operating Temperature/Humidity Range0~55°C/0~95%
Temperature / Humidity Range for Storage-15~65°C/0~95%
TypeUPS Accessories

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Temperature Sensor for AP9340 and AP9341

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan