APC (Schneider Electric) APC Leak Sensor Extension Cable AP9326

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
ColorOrange
Dimensions (H x W x D) (mm)51x229x122
Installation Altitude (m)During operation: 0 to 3000 m, during storage: 0 to 15000 m
Mass (kg)0.32
Operating Temperature/Humidity Range0~55°C/0~95%
Temperature / Humidity Range for Storage-25~65°C/0~95%
TypeUPS Accessories

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Extension cable for water leak sensor (model number: AP9325)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan