Nidek Components (formerly Nidec Copal Electronics) DC Gear Motor LA16 Series 12V

Sebelum PPN:
Rp1.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output Speed = 150 rpm Power Supply Voltage = 12 V dc Maximum Output Torque = 70.6 mNm DC Motor Type = Brushless Shaft Diameter = 4mm Length = 32.2mm Width = 18mm Allowable Current Value = 65 mA DC Gear Motor LA16G Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan