Nidek Components (formerly Nidec Copal Electronics) DC Gear Motor Nidec HG16 Series 6V

Sebelum PPN:
Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output Speed = 310 rpm Power Supply Voltage = 6 V dc Maximum Output Torque = 24.5 mNm DC Motor Type = Brushless Shaft Diameter = 3mm Gearhead Type = Planetary Length = 36mm Width = 16mm Allowable Current = 450 mA DC Gearmotor HG16 Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan