SUSUMU Shinko Thin Film Resistor, 2012 size, 0.125W, 300kΩ, ± 0.1%

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance = 300kΩ Package/Case = 0805 Tolerance = ±0.1% Power Rating = 0.125W Temperature Coefficient = ±25ppm/°C Technology = Metallization Dimensions = 2 x 0.5mm Length = 2mm Depth = 1.25mm Height = 0.5mm Min. Operating temperature = -55°C Max. Thin film chip resistor with excellent linearity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan