SUSUMU Shinko Thin Film Resistor, 2012 size, 0.125W, 82kΩ, ± 0.05%

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance = 82kΩ Package/Case = 0805 Tolerance = ±0.05% Power Rating = 0.125W Temperature Coefficient = ±10ppm/°C Technology = Metallization Dimensions = 2 x 0.5mm Length = 2mm Depth = 1.25mm Height = 0.5mm Min. Operating temperature = -55°C Max. Achieves precision Highly reliable chip resistors that use inorganic protective films and bring together thin-film technology Packaged in 4mm-pitch tape-cut products

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan