Kamaya Electric Kamaya network resistor, 0Ω, number of elements: 4

Sebelum PPN:
Rp62.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = RAC Number of Resistors = 4 Package/Case = 1206 Case Style = Molded Schematic = ISOL Termination Style = Convex Depth = 1.6mm Height = 0.5mm Length = 3.2mm Maximum Operating Temperature = +125°C Number of Terminals = 8 Chip resistor array RAC164D series, (3216 size 5%). 3216 (mm size) 4-element chip resistor array Convex electrode shape (with corners) Compatible with lead-free soldering

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan