ROHM ROHM Visible LED Green 564 nm SML-A1x series, (1.6 x 1.15 x 0.55mm)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LED Color = Green Mount Type = Surface Mount LED Count = 1 Forward Voltage = 2.2 V Luminous Intensity = 6.3 mcd Radiant Flux = 54mW Pin Count = 2 Lens Shape = Rectangular Dominant Wavelength = 564 nm Dimensions = 1.6 x 1.15 x 0.55mm Series = SML-A1x

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan