ROHM ROHM, Schottky barrier diode, common anode, 2A, 650V, 2 + Tab-Pin TO-220ACP

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode Configuration = Common Anode Number of Elements per Chip = 1 Peak Reverse Repetitive Voltage = 650V Mounting Type = Through Hole Package Type = TO-220ACP Diode Technology = Schottky Pin Count = 2+Tab Length = 10.2mm Width = 4.5mm Height Height = 15.6mm Power Consumption = 22W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan