ROHM ROHM, fast recovery rectifier diode, common cathode, 3A, 200V, 2 + Tab-Pin SC-63, TO-252

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode Configuration = Number of Elements per Chip Common Cathode = 2 Peak Reverse Repetitive Voltage = 200V Mounting Type = Surface Mount Package Type = SC-63, TO-252 Diode Technology = Silicon Junction Pin Count = 2+Tab Length = 6.6mm Width = 6.1mm Height = 2.2mm Peak Reverse Recovery Time = 25ns Peak Reverse Current = 10μA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan