ROHM ROHM P-channel power MOSFET, 20 V, 250 mA, 3-pin package TSMT

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Channel type = P Maximum continuous drain current = 250 mA Maximum drain-source voltage = 20 V Maximum drain-source resistance = 1.5Ω Maximum gate threshold voltage = 2V Maximum gate-source voltage = -12 V, +12 V Package Type = TSMT Mounting Type = Surface Mount Transistor Configuration = Single Channel Mode = Enhancement Type Category = Power MOSFET Maximum Power Dissipation = 200 mW Length = 2.9mm P-Channel MOSFET Transistor, ROHM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan