SANSYO Sanitary thermo sensor (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Detector: 3 x 110 (tip 2)
Measuring Range (°C)-50~280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a cable length of 0.5 m, the cable does not get in the way during temperature measurement.
Feature
Specification
Standard (cable 0.5m)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan