SANSYO Sensor probe (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Accuracy± {0.15+ (0.002 x T)} °C (T is measured temperature)
Cable Length (m)1
Dimensions (mm)Temperature sensing part pipe: DIA3.2 x 150
Measuring Range (°C)-200~400
Overall Length (mm)250
Size (mm)Temperature sensing part pipe: DIA3.2 x 150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pt100Ω New JIS compliant sensor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan