SANSYO Temperature probe PT100 (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
AccuracyMaximum: ± 0.05 ° C (at 0-100 ° C)
Measurement Range-80~+300°C
Probe Length (mm)295
ResolutionMaximum: 0.001 ° C
Response Speed60 seconds
Sensor TypeHigh precision Pt100 immersion / core temperature probe

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan