LEM LA 205-S (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Current Consumption (mA)20
Current Range (A)0~±300
Mass (g)110
Nominal Discharge Current (A)200
Operating Temperature Range (°C)-10~85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Storage Temperature Range (°C)-40~90
Supply Voltage (V)±12~15(±5%)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan