LEM LA 100-P (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Current Consumption (mA)(Min) 8, (Standard) 10, (Max) 12
Current Range (A)0~±150
Mass (g)18
Nominal Discharge Current (A)100
Operating Temperature Range (°C)-40~85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Storage Temperature Range (°C)-40~90
Supply Voltage (V)±12~15(±5%)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan