LEM HXS 50-NP (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Current Consumption (mA)19
Current Range (A)±150
Mass (g)10
Nominal Discharge Current (A)±50
Operating Temperature Range (°C)-40~105
Output voltage (V)±0.625
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Storage Temperature Range (°C)-40~105
Supply Voltage (V)5(±5%)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan