LEM HXS 10-NP/SP3 (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Current Consumption (mA)19
Current Range (A)±30,±60
Mass (g)10
Nominal Discharge Current (A)±10,±20
Operating Temperature Range (°C)-40~85
Output voltage (V)±0.625
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Storage Temperature Range (°C)-40~85
Supply Voltage (V)5(±5%)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan