LEM HAS 200-S (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Current Consumption (mA)±15
Current Range (A)-600~600
Insulation Resistance (MΩ)500VDC: 1000 (minimum)
Mass (g)60
Nominal Discharge Current (A)200
Operating Temperature Range (°C)-10~80
Output voltage (V)±4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Storage Temperature Range (°C)-25~80
Supply Voltage (V)±15(±5%)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan