LEM CKSR 6-NP (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Compatible voltage (kV)Electrostatic discharge: 4
Current Range (A)-20~20
Mass (g)9
Nominal Discharge Current (A)6
Operating Temperature Range (°C)-40~105
Output voltage (V)0~5
Power Supply Voltage (V)5DC (secondary)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Primary Current (A) 20 (maximum)
Storage Temperature Range (°C)-55~105
Supply Voltage (V)(Min) 4.75, (Standard) 5, (Max) 5.25
Temperature (°C)Primary conductor temperature: 110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan